Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK27 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 20kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK27 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 20kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2633258
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK27112A00A6
EAN/GTIN:
     5059041902694
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 20kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Logarithmisch
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

Modelle RK1681□ / MG0 und RK2711□MC0 sind motorgetrieben. Doppelpotenziometer, 27 mm. Doppelpotenziometer der Serie RK27 von Alps sind qualitativ hochwertig und verfügen über eine robuste Bauweise sowie Laufruhe. Der Potenziometer der Serie RK27 ist besonders geeignet für professionelle HiFi-Anlagen. Eigenschaften und Vorteile:. Leiterplatten- oder Frontplattenmontage Metallachse mit Schraubendreherschlitz Befestigungsmutter und Unterlegscheibe aus Metall werden mitgeliefert Motorspannung: 4 → 6 V dc Motorstrom am End-Anschlag: 150 mA bei 4,5 V dc Gleichlauffehler: -60 dB → 0 dB = 2 dB max. Betriebslebensdauer: 15000 Zyklen Montagebuchse M9 L7
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
20kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: 2633258, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK27112A00A6, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596913
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.