| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2633078 Herst.-Nr.: RK09K1130BCN EAN/GTIN: 5059041404044 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 50kΩ Windungszahl = 1 Leistung = 0.05W Widerstandselement = Logarithmisch Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftdurchmesser = 6 mm Toleranz = ±20%
Zweifache Potenziometer haben 5 Befestigungsstifte. Isolierte Snap-In-Welle, 9 mm. Diese Snap-in-Potenziometer der Serie RK09K von Alps haben eine abgedichtete, staubdichte Konstruktion und sind wahlweise erhältlich in linearen und logarithmischen Ausführungen. Mit einer gerändelten Kunststoffachse für einfache Einstellung sind diese kompakten Potenziometer auch mit horizontalen und vertikalen Befestigungsvarianten verfügbar. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile: Einzeln und Stereos Kompakte Bauform Achse für Fingereinstellung mit Positionsmarkierung Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 50kΩ | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.05W | Widerstandselement: | Logarithmisch | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Toleranz: | ±20% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2633078, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09K1130BCN, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |