| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2633018 Herst.-Nr.: EL12LOMDCF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = M12 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter Stecker B = M12 Stecker C = M12 Material = Stahl Weitere Informationen: | | Stecker A: | M12 | Hydraulikverbindungstyp: | Hydraulischer T-Gewindeadapter | Stecker B: | M12 | Stecker C: | M12 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, hydraulik t-stück m12x1,5, 2633018, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, EL12LOMDCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 4,90* | € 13,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,41* | € 13,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,57* | € 14,26* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,93* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|