Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics ISL6333AIRZ Spannungsregler, Buck Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2630254
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL6333AIRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 3
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
3
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2630254, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Renesas Electronics, ISL6333AIRZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 21.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 43 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 43 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 86 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 215 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 258 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 430 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 516 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 1032 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 21500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.