Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics PLL-Taktgenerator 5P49EE502NDGI, VFQFPN 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2628958
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     5P49EE502NDGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2628958
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktsynthesizer
Ausgangsfrequenz max. = 120MHz
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 20
Arbeitsspannnung max. = 4,6 V
Weitere Informationen:
Ausgangsfrequenz max.:
120MHz
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
20
Arbeitsspannnung max.:
4,6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 992,55312*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 624 Stück (ab € 1,59063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.209,05616*
€ 1.438,77683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.052,20128*
€ 1.252,11952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.031,85264*
€ 1.227,90464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.011,24192*
€ 1.203,37788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 992,55312*
€ 1.181,13821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.