Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernet-Verbinder, Cat.5e, 1 -Port, UTP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2628351
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2628351
EAN/GTIN:
     5059044475393
Suchbegriffe:
2628351
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Verbinder
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = UTP
Breite = 26mm
Serie = FT

RJ45-Steckverbinder im XLR-Format, Metall
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
UTP
Breite:
26mm
Serie:
FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,0444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,85*
€ 288,9915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,27*
€ 268,0713
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 211,30*
€ 251,447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,18*
€ 237,0242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,51*
€ 232,6569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,11*
€ 209,5709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.