Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane aus Polyethylen, Blau 3m x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2627023
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2627023
EAN/GTIN:
     5056070930414
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Farbe = Blau
Material = Polyethylen
Breite = 2m
Länge = 3m
Befestigungsmaterial = Öse

Blaues Polythen-Tarpol von RS Pro, 3 m x 2 mMit dieser Polyethylenplanen von RS Pro können Sie Materialien vorübergehend schützen oder eine Schutzhelmmantelung erstellen. Das blaue Material ist für den Einsatz bei Wetter geeignet, und die Elemente können ein Problem darstellen. Vorgestanzte Ösen sind in Abständen von 50 cm entlang der verstärkten Kanten angeordnet, um die Befestigung der Plane zu erleichtern. Halten Sie ihn in Position, indem Sie Seile oder Bungee-Schnüre durch die Ösen fädeln. Sie besteht aus leichtem thermoplastischem Polyethylen und ist wasserdicht, waschbar und Mehltau-beständig. Es kann bei Temperaturen von -30 °C bis +70 °C verwendet werden und da das Material bis zu einer UV-Strahlung von 7-8 lichtbeständig ist, wird es durch direktes Sonnenlicht nicht verblassen. Diese Durable, einfach zu verwendende Polyethylenplanen ist vielseitig und findet sich häufig in der Bauindustrie, Landwirtschaft und Transportindustrie. Sie finden sich auf einer Baustelle als Abschirmung für Waren beim Transport oder zur Abdeckung von Materialien.Eigenschaften und Vorteile• Grundstoff: 100 % Polyethylen • Ösenbefestigungen • Rohgewebe 49 g/m2, Beschichtung 41 g/m2 • Lackieren 1/0 • Abmessungen: 3 m (L) x 2 m (B) • Gewicht: 90 g/m2 (DIN EN ISO 2286-2) • Temperaturbeständigkeit zwischen -30 °C und +70 °C. • Lichtbeständigkeit von 7-8 (UV-Schutz)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Polyethylen
Breite:
2m
Länge:
3m
Befestigungsmaterial:
Öse
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 2x3m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, 2627023, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Abdeckplanen, RS PRO, 4102, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Tarpaulin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROSBY
04F0100
ab € 35,82*
Zubehör
RS Pro
674099
ab € 14,51*
Zubehör
RS Pro
672958
ab € 30,53*
Zubehör
RS Pro
672964
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.