Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2325103 Header, Leiterplattenleiste, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2626078
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2325103-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2626078
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 10A
Montagetyp = Für Platinenmontage
Serie = 2325103
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Lötanschluss, durchkontaktiert
Kodierung = A
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
10A
Montagetyp:
Für Platinenmontage
Serie:
2325103
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Lötanschluss, durchkontaktiert
Kodierung:
A
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.