Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Metall Werkzeugbox , L. 440mm B. 200mm H. 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Metall Werkzeugbox , L. 440mm B. 200mm H. 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2625963
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     605-R
EAN/GTIN:
     3272670471191
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Material/Stoff = Metall
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 440mm
Breite = 200mm
Höhe = 200mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Metall
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
440mm
Breite:
200mm
Höhe:
200mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, 2625963, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, SAM, 605R, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.