Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Aluminium Alu Kondensator, Elko 22μF / 63V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2624944
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1J220XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2624944
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 22µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium
Abmessungen = 6.3 x 7.7mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium
Abmessungen:
6.3 x 7.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.