Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Aluminium Alu Kondensator, Elko 22μF / 63V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2624943
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1J220XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
panasonic elko smd
Kapazität = 22µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium
Abmessungen = 6.3 x 7.7mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium
Abmessungen:
6.3 x 7.7mm
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 63v, 2624943, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFN1J220XL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
900
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,137*
€ 0,204*
900
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,205*
Lager 108
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.