Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl zinkplattiert DIN-Hutschiene Anschlussklemmenblock Geschlitzt, H. 15mm B. 35mm, L. 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2624283
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2624283
EAN/GTIN:
     5059044474396
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene h15
hutschiene
hutschiene rs pro
Kompatibilität = Anschlussklemmenblock
Länge = 2000mm
Breite = 35mm
Höhe = 15mm
DIN-Schienen-Typ = Geschlitzt
Material = Stahl zinkplattiert
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Anschlussklemmenblock
Länge:
2000mm
Breite:
35mm
Höhe:
15mm
DIN-Schienen-Typ:
Geschlitzt
Material:
Stahl zinkplattiert
Weitere Suchbegriffe: 2624283, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, 43911FBG20, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.