| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2623601 Herst.-Nr.: 5031490800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.5mm Gender = LWL-Steckverbinder Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.5mm | Gender: | LWL-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse 8pol, steckergehäuse, molex steckergehäuse, 2623601, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 5031490800, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,28* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,219* | € 0,459* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,217* | € 0,781* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|