Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CC45 series Keramikkondensator, 10pF, 2kV dc, Durchsteckmontage, ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2621908
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC45SL3DD100JYGNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2621908
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Einschichtige Keramikkondensatoren
Kapazität = 10pF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CC45 series
Toleranz = ±5%
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CC45 series
Toleranz:
±5%
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,0366*
€ 0,0515*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1078*
1 Tag
1581
1
€ 14,99*
ab € 0,0781*
€ 0,3065*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 107,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.