Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Elektrolyt Alu Kondensator, Elko 22μF / 63V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2621526
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J220L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2621526
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 22µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 6.2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 6.2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.