Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Elektrolyt Alu Kondensator, Elko 22μF / 63V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2621523
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J220L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
panasonic elko smd
panasonic elko
Kapazität = 22µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 6.2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 6.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2621523, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1J220L, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,43*
€ 347,9917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,87*
€ 340,1853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,20*
€ 313,208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,54*
€ 299,3326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,30*
€ 278,817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.