Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Dünnschicht SMD-Widerstand ± 0.1% / 0.1W, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2620613
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW040215K0BEED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ± 0.1%
Leistung = 0.1W
Weitere Informationen:
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
± 0.1%
Leistung:
0.1W
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, 2620613, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, TNPW040215K0BEED, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1618*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.010,00*
€ 1.097,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.097,30*
€ 1.305,787
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.011,30*
€ 1.203,447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1.010,00*
€ 1.201,90
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD0715KL
ab € 0,0594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.