| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2619540 Herst.-Nr.: NCP4307FASNT1G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Controller-Typ = Synchron Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSOP-6 Pinanzahl = 6 Weitere Informationen: | | Controller-Typ: | Synchron | Aktueller Umwandlungstyp: | Wechselstrom-Gleichstrom | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSOP-6 | Pinanzahl: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2619540, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, NCP4307FASNT1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,266* | € 1,231* | | | | Lager 108 | | | | 600 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,32* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,264* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen | Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 942,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|