Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Ferrit Ringkern, , Ø 14.3 (Dia.) x 28.6mm, VE/CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2618984
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RI 14 6 28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 14.3 (Dia.) x 28.6mm
Applikation = VE/CD
Material = Ferrit
Durchmesser = 14.3mm
Höhe = 28.6mm
Innendurchmesser = 6.4mm
Außendurchmesser = 14.3mm

Hülsenferritkerne. Ferrit kann unabhängig vom Durchmesser an Kabelbündeln und Kabelbäumen befestigt werden. Fixiert durch Absperren des geschlitzten Bereichs mit nur einem Kabelbinder. Ideal für VE-/CD-Anwendungen
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
14.3 (Dia.) x 28.6mm
Applikation:
VE/CD
Material:
Ferrit
Durchmesser:
14.3mm
Höhe:
28.6mm
Innendurchmesser:
6.4mm
Außendurchmesser:
14.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2618984, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Essentra, RI14628, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.