Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Ferrit Ringkern, 25.2 x 15.1 x 12mm, Breitbandtransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2618940
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     TR 25 15 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 25.2 x 15.1 x 12mm
Applikation = Breitbandtransformator
Material = Ferrit
Höhe = 12mm
Innendurchmesser = 15.1mm
Außendurchmesser = 25.2mm

Ringkernferritkerne. Diese Ferrit-Ringkerne von Richo sind für Geräte mit Drahtwicklungen wie elektrische Transformatoren geeignet. Diese Ferritkerne sind in einer Reihe von Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
25.2 x 15.1 x 12mm
Applikation:
Breitbandtransformator
Material:
Ferrit
Höhe:
12mm
Innendurchmesser:
15.1mm
Außendurchmesser:
25.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2618940, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Essentra, TR251512, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.