Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Ferrit Ringkern, 16.3 x 8.15 x 16mm, Breitbandtransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2618928
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     TR 16 8 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 16.3 x 8.15 x 16mm
Applikation = Breitbandtransformator
Material = Ferrit
Höhe = 16mm
Innendurchmesser = 8.15mm
Außendurchmesser = 16.3mm

Ringkernferritkerne. Diese Ferrit-Ringkerne von Richo sind für Geräte mit Drahtwicklungen wie elektrische Transformatoren geeignet. Diese Ferritkerne sind in einer Reihe von Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
16.3 x 8.15 x 16mm
Applikation:
Breitbandtransformator
Material:
Ferrit
Höhe:
16mm
Innendurchmesser:
8.15mm
Außendurchmesser:
16.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2618928, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Essentra, TR16816, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.