Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2617806
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     ACPM-RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
klinkenstecker
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Klinkenstecker
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Klinkenstecker
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: 2617806, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Amphenol Audio, ACPMRN, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,92*
€ 479,4748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 374,51*
€ 445,6669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,89*
€ 405,6591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,59*
€ 380,3121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,14*
€ 354,7866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.