Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Buchse 6,35 mm Horizontal Klinken-Jack, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2617640
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     ACJM-MHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2617640
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Klinken Stecker/Buchsen
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Tafelmontage
Typ = Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Tafelmontage
Typ:
Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.