Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Buchse 6,35 mm Horizontal Klinken-Jack, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2617639
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     ACJM-MHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
klinkenbuchse
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Tafelmontage
Typ = Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Tafelmontage
Typ:
Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: 2617639, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Amphenol Audio, ACJMMHS, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,78*
€ 174,6682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,06*
€ 164,2914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,01*
€ 147,5719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,84*
€ 135,4696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,60*
€ 120,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.