Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamamatsu Positionserfassungsdetektor (PSD) Sichtbares Licht 960nm Si, SMD Keramik-Gehäuse 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2616271
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S5990-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2616271
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
Fotodioden
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 960nm
Gehäusetyp = Keramik
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 10
Diodenmaterial = Si
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
960nm
Gehäusetyp:
Keramik
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
10
Diodenmaterial:
Si
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,29*
€ 165,7551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,15*
€ 154,8785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,65*
€ 137,6235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,17*
€ 133,4823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,89*
€ 121,2491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.