Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamamatsu Positionserfassungsdetektor (PSD) Sichtbares Licht 920nm Si, THT Keramik-Gehäuse 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2616264
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S3931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2616264
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
Fotodioden
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 920nm
Gehäusetyp = Keramik
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
920nm
Gehäusetyp:
Keramik
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,50002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 33,83334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,68*
€ 166,2192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,32002*
€ 152,70082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,02002*
€ 138,06382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,09*
€ 135,7671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,50002*
€ 120,78502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.