Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Multilayer Chip-Balun Übertrager 1.4dB 50Ω 8-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2615037
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BALFHB-WL-06D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2615037
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Chip Balun Übertrager
Chip-Balun-Typ = Filtermehrschicht
Symmetrische Impedanz = 50Ω
Einfügedämpfung max. = 1.4dB
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Chip-Balun-Typ:
Filtermehrschicht
Symmetrische Impedanz:
50Ω
Einfügedämpfung max.:
1.4dB
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.550,00*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.700,00*
€ 2.023,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.600,00*
€ 1.904,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.550,00*
€ 1.844,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.