Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJP Wickel Lastwiderstand 68Ω 5% / 1kW, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2612298
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJP1000J68RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 1000w
drahtwiderstand
Widerstand = 68Ω
Leistung = 1kW
Serie = CJP
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
68Ω
Leistung:
1kW
Serie:
CJP
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 2612298, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJP1000J68RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 62,79*
€ 108,92*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 110,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.