Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexLink Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 11mm, M6 passend für 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2612093
Hersteller:
     Flexlink Systems
Herst.-Nr.:
     XMFA 84 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
stützwinkel für struktursysteme
Steckertyp = Winkel
Passende Nutgröße = 11mm
Passend für Strebenprofil = 88 mm
Gewindegröße = M6
Material = Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = FlexLink
Produkt-System = XC

Druckguss. Winkel aus Aluminium-Druckguß Profil-Enden seitlich an Profilen befestigt Bieten maximale Stabilität und Flexibilität Ohne Befestigungsmaterial geliefert Zusätzlich zu empfohlenen Schrauben werden jeweils eine T-Nutmuttern und eine Unterlegscheibe benötigt in der angegebenen Anzahl
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Winkel
Passende Nutgröße:
11mm
Passend für Strebenprofil:
88 mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
FlexLink
Produkt-System:
XC
Weitere Suchbegriffe: 2612093, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, FlexLink, XMFA84A, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexlink Systems
XCBE 88
ab € 58,41*
Zubehör
Flexlink Systems
XCAC 3 P
ab € 9,31*
Zubehör
Flexlink Systems
XCBM 2X88
ab € 272,44*
Zubehör
Flexlink Systems
XCBL 3X88
ab € 255,38*
Zubehör
RS Pro
281142
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.