Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 11 für Steckverbinder MIL-DTL-38999 Ø 22.48mm Serie Kemtron 93, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2611166
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     93-22046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2611166
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Dichtungen
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 11
Zur Verwendung mit = Steckverbinder MIL-DTL-38999
Länge = 26.92mm
Durchmesser = 22.48mm
Serie = Kemtron 93
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
11
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder MIL-DTL-38999
Länge:
26.92mm
Durchmesser:
22.48mm
Serie:
Kemtron 93
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.