Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 25 für Steckverbinder MIL-DTL-38999 Ø 44.7mm Serie Kemtron 93, L.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2611151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     93-22040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 25
Zur Verwendung mit = Steckverbinder MIL-DTL-38999
Länge = 47.63mm
Durchmesser = 44.7mm
Serie = Kemtron 93
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
25
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder MIL-DTL-38999
Länge:
47.63mm
Durchmesser:
44.7mm
Serie:
Kemtron 93
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2611151, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Dichtungen, TE Connectivity, 9322040, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 26,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 691,67*
€ 823,0873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 663,83*
€ 789,9577
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 632,99*
€ 753,2581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 616,75*
€ 733,9325
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 595,69*
€ 708,8711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 579,84*
€ 690,0096
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 556,36*
€ 662,0684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,70*
€ 627,963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.