Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 12 für Steckverbinder MIL-DTL-5015 Ø 19.05mm Serie Kemtron 92, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2611032
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     92-22033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2611032
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Dichtungen
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 12
Zur Verwendung mit = Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge = 27.79mm
Durchmesser = 19.05mm
Serie = Kemtron 92
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
12
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge:
27.79mm
Durchmesser:
19.05mm
Serie:
Kemtron 92
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.