| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2610997 Herst.-Nr.: 92-22005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dichtungstyp = Dichtung Gehäusegröße = 16 Zur Verwendung mit = Steckverbinder MIL-DTL-5015 Länge = 32.54mm Durchmesser = 25.4mm Serie = Kemtron 92 Betriebstemperatur max. = +160°C Betriebstemperatur min. = -55°C Weitere Informationen: | | Dichtungstyp: | Dichtung | Gehäusegröße: | 16 | Zur Verwendung mit: | Steckverbinder MIL-DTL-5015 | Länge: | 32.54mm | Durchmesser: | 25.4mm | Serie: | Kemtron 92 | Betriebstemperatur max.: | +160°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2610997, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Dichtungen, TE Connectivity, 9222005, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Seals |
| | |
| |