Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 14 für Steckverbinder MIL-DTL-5015 Ø 12.7mm Serie Kemtron 92, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2610994
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     92-22004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2610994
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Dichtungen
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 14
Zur Verwendung mit = Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge = 22.23mm
Durchmesser = 12.7mm
Serie = Kemtron 92
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
14
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge:
22.23mm
Durchmesser:
12.7mm
Serie:
Kemtron 92
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.