Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 10 für Steckverbinder MIL-DTL-5015 Ø 15.88mm Serie Kemtron 92, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2610990
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     92-22002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2610990
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Dichtungen
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 10
Zur Verwendung mit = Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge = 25.4mm
Durchmesser = 15.88mm
Serie = Kemtron 92
Betriebstemperatur max. = +160°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
10
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder MIL-DTL-5015
Länge:
25.4mm
Durchmesser:
15.88mm
Serie:
Kemtron 92
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.