Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay ISOA Dickschicht Lastwiderstand 220Ω ±5% / 100W, TU10


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2610202
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ISOA100N12200JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 220Ω
Leistung = 100W
Serie = ISOA
Gehäuse-Form = TU10
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Leistung:
100W
Serie:
ISOA
Gehäuse-Form:
TU10
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Weitere Suchbegriffe: 2610202, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, ISOA100N12200JT, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 30,549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.009,5702*
€ 1.201,38854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.008,3402*
€ 1.199,92484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 975,9501*
€ 1.161,38062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 950,0502*
€ 1.130,55974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 916,47*
€ 1.090,5993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.