Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2μF / 250V dc, Gehäuse 2220 (5650M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2610084
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885342214003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2610084
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5650M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5650M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,20*
2 Tage
325
25
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.