Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 230 EDLC-HV SuperCap Superkondensator EDLC, radial 30F -20 → +50% / 3V dc, -45°C+85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2608660
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL223051007E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator
Kapazität = 30F
Spannung = 3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -45°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = 230 EDLC-HV
Toleranz = -20 → +50%
Weitere Informationen:
Kapazität:
30F
Spannung:
3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
230 EDLC-HV
Toleranz:
-20 → +50%
Weitere Suchbegriffe: 2608660, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Vishay, MAL223051007E3, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,76*
1 Tag
480
1
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 6,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.