Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Handgehäuse, Kunststoff, B. 80 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 145 mm, H. 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond Handgehäuse, Kunststoff, B. 80 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 145 mm, H. 25 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2608428
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RH3145A
EAN/GTIN:
     0623980318226
Suchbegriffe:
Batteriefach
Handgehäuse
hammond batteriefach
batteriefach
Gehäusematerial = Kunststoff
Länge Außen = 145 mm
Breite Außen = 80 mm
Höhe Außen = 25 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge Außen:
145 mm
Breite Außen:
80 mm
Höhe Außen:
25 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2608428, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Hammond, RH3145A, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.