Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler 866 Aufwärts Zähler 6-stellig, Impulse, max. 10Hz, 230 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260707
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 866 190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler hengstler
impulszähler
Versorgungsspannung = 230 Vac
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Serie = 866

Frontplattenmontage Serie 866 – 6 Ziffern. Anschluss an der Rückwand über ummantelte Steckhülsen (werden mit 0,8 x 2,8 mm Buchsen geliefert)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Serie:
866
Weitere Suchbegriffe: 260707, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0866190, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.