| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2606739 Herst.-Nr.: 7427015 EAN/GTIN: 5060641258593 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm Applikation = Elektronik Material = 4W620 Durchmesser = 40.6mm Höhe = 15mm Innendurchmesser = 27.4mm Außendurchmesser = 40.6mm
EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm | Applikation: | Elektronik | Material: | 4W620 | Durchmesser: | 40.6mm | Höhe: | 15mm | Innendurchmesser: | 27.4mm | Außendurchmesser: | 40.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2606739, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 7427015, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,91* | € 5,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,71* | € 5,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,51* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|