Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 4 Bit DAC BD88030FV-E2, Dual SSOP-B16, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2606063
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD88030FV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2606063
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Architektur = R-2R
Auflösung = 4 Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Gehäusegröße = SSOP-B16
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
4 Bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Gehäusegröße:
SSOP-B16
Pinanzahl:
16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,65*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 0,496*
€ 2,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.