Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CPC Buchse Steckverbindergehäuse, Tafelmontage, 600 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2602726
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     208131-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Betriebsspannung = 600 V AC
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = AMP CPC
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
600 V AC
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
AMP CPC
Weitere Suchbegriffe: 2602726, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 2081311, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.