Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TA78L15F(F) Positiv Fest Spannungsregler 0.5W, 15 V / 150mA, HSOP 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260243
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TA78L15F(F)
EAN/GTIN:
     5059041733748
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler toshiba
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 15 V
Line-Regulation = 300 mV
Load-Regulation = 150 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 3.3mA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 2.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = -30 °C
Breite = 2.5mm

Lineare Spannungsregler, Toshiba. Spannungsregler-ICs in Industriestandard-Gehäusen Übertemperatur- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
15 V
Line-Regulation:
300 mV
Load-Regulation:
150 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
3.3mA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 2.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Breite:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 260243, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Toshiba, TA78L15F(F), Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.