Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TA78L10F(F) Positiv Fest Spannungsregler 0.5W, 10 V / 150mA, HSOP 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260237
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TA78L10F(F)
EAN/GTIN:
     5059041733731
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler toshiba
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 10 V
Line-Regulation = 230 mV
Load-Regulation = 90 mV
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 3.2mA
Pinanzahl = 4
Nennleistung = 0.5W
Abmessungen = 4.6 x 2.5 x 1.6mm
Eingangsspannung max. = 35 V
Länge = 4.6mm

Lineare Spannungsregler, Toshiba. Spannungsregler-ICs in Industriestandard-Gehäusen Übertemperatur- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
10 V
Line-Regulation:
230 mV
Load-Regulation:
90 mV
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
3.2mA
Pinanzahl:
4
Nennleistung:
0.5W
Abmessungen:
4.6 x 2.5 x 1.6mm
Eingangsspannung max.:
35 V
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 260237, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Toshiba, TA78L10F(F), Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.