Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller Microcontroller ARM Cortex M0 32bit SMD 16 KB DSO 16-Pin 16 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2601081
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     NAC1080XTMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2601081
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = Microcontroller
Gehäusegröße = DSO
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
RAM Speicher-Größe = 16 KB
Programmspeicher-Typ = Boot ROM
Weitere Informationen:
Familie:
Microcontroller
Gehäusegröße:
DSO
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
RAM Speicher-Größe:
16 KB
Programmspeicher-Typ:
Boot ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.