Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Audiosensor Digital Omnidirektional -25dBFS 94dB 1.8V SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2601020
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IM73D122V01XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2601020
Halbleiter
Sensor ICs
Audiosensoren
Ausgangs-Typ = Digital
Richtcharakteristik = Omnidirektional
Sensitivität = -25dBFS
Signal-Rausch-Verhältnis = 94dB
Standard-Betriebsspannung = 1.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-LLGA-5-3
Pinanzahl = 5
Weitere Informationen:
Ausgangs-Typ:
Digital
Richtcharakteristik:
Omnidirektional
Sensitivität:
-25dBFS
Signal-Rausch-Verhältnis:
94dB
Standard-Betriebsspannung:
1.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-LLGA-5-3
Pinanzahl:
5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,71*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 8.550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.