Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SBN01 Hilfskontaktblock 2-polig Zubehör AF < 100 A, 1 Öffner, 1 Schließer Frontmontage 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596032
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010155R1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner, 1 Schließer
Montageart = Frontmontage
Reihe = Accessories AF < 100A
Serie = 1SBN01
Kontaktnennstrom = 4 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner, 1 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Reihe:
Accessories AF < 100A
Serie:
1SBN01
Kontaktnennstrom:
4 A
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 2596032, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010155R1011, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.