Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Trittstufen 3 Stufen H.= 680mm L.= 1280mm Aluminium Silber 5.5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Trittstufen 3 Stufen H.= 680mm L.= 1280mm Aluminium Silber 5.5kg
Artikel-Nr.:
     108EL-2595113
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2595113
EAN/GTIN:
     5059044467121
Suchbegriffe:
2595113
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Leitern & Stufen
Trittstufen
Anzahl Stufen = 3
Plattform Höhe = 680mm
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Gewicht = 5.5kg
Teleskopfunktion = Nein
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
3
Plattform Höhe:
680mm
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Gewicht:
5.5kg
Teleskopfunktion:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.