Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Provertha TMC Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.84mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2594670
Hersteller:
     PROVERTHA Connectors
Herst.-Nr.:
     023235
EAN/GTIN:
     5059040066243
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.84mm
Befestigungsteile = 4-40 UNC-Einsätze, Erdungsclip
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 1,25 kV
Länge = 30.8mm
Breite = 10.8mm
Tiefe = 12.5mm
Kontaktbeschichtung = Goldmm
Seriennummer = 023°C

Tauchlötanschluss, abgewinkelt 90°, mit Führungsrahmen, Nietmutter und Erdung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.84mm
Befestigungsteile:
4-40 UNC-Einsätze, Erdungsclip
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
1,25 kV
Länge:
30.8mm
Breite:
10.8mm
Tiefe:
12.5mm
Kontaktbeschichtung:
Goldmm
Seriennummer:
023°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 2594670, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Provertha, 023235, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROVERTHA Connectors
434830
ab € 4,37*
Zubehör
PROVERTHA Connectors
434833
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.